EA618RS-655 1/2"DR/T55x80mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ 64754175

1/2"DR/T55x80mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64754175品番EA618RS-655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240
全長(mm)80サイズT55質量(g)119軸長(mm)44差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7900-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする