※画像は代表画像です
エスコ
1/4"DRx 7 mm クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64754333
品番
EA618TL-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
24
質量(g)
11
対辺(mm)
7
外径(Φmm)
17
差込角(inch)
1/4"(6.3)
アズワン品番
64-7900-85