※画像は代表画像です
エスコ
1/4"DRx 12mm クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64754367
品番
EA618TL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
29
質量(g)
14.5
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
22.5
差込角(inch)
1/4"(6.3)
アズワン品番
64-7900-88