EA618TL-13 1/4"DRx 13mm クロウフットレンチ エスコ 64754376

※画像は代表画像です

EA618TL-13 1/4"DRx 13mm クロウフットレンチ エスコ 64754376
EA618TL-13 1/4"DRx 13mm クロウフットレンチ エスコ 64754376

1/4"DRx 13mm クロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64754376品番EA618TL-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)30質量(g)15.5対辺(mm)13外径(Φmm)24差込角(inch)1/4"(6.3)アズワン品番64-7900-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする