※画像は代表画像です
エスコ
1/2"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64754507
品番
EA618VK-19
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,423
販売価格(税別)
¥
4,930
バスケットに入れる
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
86
質量(g)
147
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
36
差込角(inch)
1/2"(12.7)
アズワン品番
64-7901-03