EA618VK-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754525

※画像は代表画像です

EA618VK-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754525
EA618VK-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754525
EA618VK-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754525

1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64754525品番EA618VK-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,687
販売価格(税別)
5,170
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)89.5質量(g)190対辺(mm)24外径(Φmm)46差込角(inch)1/2"(12.7)アズワン品番64-7901-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする