曜日別特売
EA619BC-7 3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL) エスコ 64754708

EA619BC-7 3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL) エスコ 64754708
EA619BC-7 3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL) エスコ 64754708
EA619BC-7 3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL) エスコ 64754708

3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64754708品番EA619BC-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,211
販売価格(税別)
2,010
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)25質量(g)26外径(Φmm)20.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7901-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする