曜日別特売
EA619LJ-104 1/4"DR/4mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ 64754769

EA619LJ-104 1/4"DR/4mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ 64754769
EA619LJ-104 1/4"DR/4mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ 64754769

1/4"DR/4mm [INHEX]ロングビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64754769品番EA619LJ-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,001
販売価格(税別)
910
全長(mm)50質量(g)13対辺(mm)4軸長(mm)34差込角(inch)1/4"(6.35mm)アズワン品番64-7901-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする