エスコ
1/4"DR/5mm [INHEX]ロングビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64754778
品番
EA619LJ-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
全長(mm)
50
質量(g)
15
対辺(mm)
5
軸長(mm)
34
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7901-92