エスコ
7- 12mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64754805
品番
EA626J-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
材質
ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)
335
質量(g)
19
メッシュ寸法(mm)
270
引張強度(kN)
1.5
アズワン品番
64-7901-99
ケーブル径(Φmm)
7~12