EA638LE-181 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ 64757395

 

EA638LE-181 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ 64757395
EA638LE-181 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ 64757395
EA638LE-181 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ 64757395
EA638LE-181 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ 64757395
EA638LE-181 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ 64757395
EA638LE-181 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ 64757395

208mm タオル掛け(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード64757395品番EA638LE-181
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,167
販売価格(税別)
1,970
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、リング:ステンレス(研磨)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)105.5奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×55.5×105.5パイプ径(Φmm)8アズワン品番64-7905-27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする