曜日別特売
EA643BC-57 9/16"x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ 64758095

9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64758095品番EA643BC-57
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)170質量(g)145サイズ(inch)9/16×3/4アズワン品番64-7906-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする