曜日別特売
EA643BC-59 11/16"x 7/8"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ 64758113

11/16"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64758113品番EA643BC-59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,514
販売価格(税別)
7,740

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7.5全長(mm)185質量(g)200サイズ(inch)11/16×7/8アズワン品番64-7906-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする