エスコ
15/16"x1・1/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64758165
品番
EA643BC-64
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
9
全長(mm)
230
質量(g)
355
サイズ(inch)
15/16×1-1/16
アズワン品番
64-7906-39