エスコ
1"x 1・ 1/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64758174
品番
EA643BC-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
10
全長(mm)
250
質量(g)
380
サイズ(inch)
1×1-1/8
アズワン品番
64-7906-40