曜日別特売
EA657AR-507 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ 64758664

EA657AR-507 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ 64758664
EA657AR-507 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ 64758664
EA657AR-507 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ 64758664
EA657AR-507 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ 64758664
EA657AR-507 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ 64758664
EA657AR-507 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ 64758664

385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64758664品番EA657AR-507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,390
販売価格(税別)
44,900
仕様南京錠穴径:Φ8mm寸法(mm)内寸:385(W)×289(D)×216(H)、外寸:428(W)×358(D)×235(H)質量(kg)2.9材質(本体)ポリプロピレン容量(L)24アズワン品番64-7907-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする