曜日別特売
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768

 

EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768
EA657MC-60 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ 64758768

226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64758768品番EA657MC-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,050
販売価格(税別)
15,500
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1OD材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68アズワン品番64-7907-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする