エスコ
61x76x80mm 小物入れ(小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64758908
品番
EA661CY-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
61×76×80
色
ブラック
質量(g)
108
線径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7907-77