曜日別特売
EA683AK 1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64759048

EA683AK 1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64759048
EA683AK 1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64759048
EA683AK 1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64759048
EA683AK 1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64759048
EA683AK 1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64759048
EA683AK 1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64759048
EA683AK 1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64759048

1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64759048品番EA683AK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
3,960

色の違いによってサイズの選別が容易です

寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)質量(g)490軸長(mm)91.5~234アズワン品番64-7907-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする