曜日別特売
EA684RD-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ 64759504

EA684RD-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ 64759504
EA684RD-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ 64759504
EA684RD-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ 64759504
EA684RD-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ 64759504
EA684RD-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ 64759504
EA684RD-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ 64759504

9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64759504品番EA684RD-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,245
販売価格(税別)
2,950

片手でロック切替作業ができます

材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.3×6.9寸法(mm)9全長(mm)159質量(g)66アズワン品番64-7908-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする