エスコ
13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64759547
品番
EA684RD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
片手でロック切替作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
7×8.6
寸法(mm)
13
全長(mm)
207
質量(g)
109
アズワン品番
64-7908-41