曜日別特売
EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角) エスコ 64759653

EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角) エスコ 64759653
EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角) エスコ 64759653
EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角) エスコ 64759653
EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角) エスコ 64759653
EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角) エスコ 64759653
EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角) エスコ 64759653
EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角) エスコ 64759653

1/2"DRx10mm ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64759653品番EA687CT-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥512
販売価格(税別)
465
寸法(mm)10全長(mm)77外径(Φmm)15.3差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7908-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする