曜日別特売
EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角) エスコ 64759714

EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角) エスコ 64759714
EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角) エスコ 64759714
EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角) エスコ 64759714
EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角) エスコ 64759714
EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角) エスコ 64759714
EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角) エスコ 64759714
EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角) エスコ 64759714

1/2"DRx18mm ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64759714品番EA687CT-218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530
寸法(mm)18全長(mm)77外径(Φmm)24.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7908-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする