曜日別特売
EA707G-25 アナログマルチテスター(多機能型) エスコ 64760143

EA707G-25 アナログマルチテスター(多機能型) エスコ 64760143
EA707G-25 アナログマルチテスター(多機能型) エスコ 64760143

アナログマルチテスター(多機能型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード64760143品番EA707G-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000(20KΩ/)抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M質量(g)290電源単3電池×2(付属)寸法(mm)100(W)×36(D)×150(H)交流電圧2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V)直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A±直流電圧(V)±5/25(40KΩ/)アズワン品番65-2167-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする