エスコ
25mmx5.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー,マグ爪付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64761227
品番
EA720CA-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,851
販売価格(税別)
¥
4,410
バスケットに入れる
材質
テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
幅(mm)
25
質量(g)
372
全長(m)
5.5
アズワン品番
64-7910-20