EA720CR-7 25mmx7.5m メジャー エスコ 64761288

EA720CR-7 25mmx7.5m メジャー エスコ 64761288
EA720CR-7 25mmx7.5m メジャー エスコ 64761288

25mmx7.5m メジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64761288品番EA720CR-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,982
販売価格(税別)
3,620
全長(m)7.5幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂質量(g)439アズワン品番64-7910-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする