エスコ
25mmx7.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64761297
品番
EA720CR-7M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
幅(mm)
25
質量(g)
471
全長(m)
7.5
アズワン品番
64-7910-27