EA720F-34 9,999.90m デジタルメジャー エスコ 64761315

EA720F-34 9,999.90m デジタルメジャー エスコ 64761315
EA720F-34 9,999.90m デジタルメジャー エスコ 64761315
EA720F-34 9,999.90m デジタルメジャー エスコ 64761315

9,999.90m デジタルメジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード64761315品番EA720F-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800
全長(mm)1000測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)190質量(g)1200目盛10cm精度(%)±1アズワン品番64-7910-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする