エスコ
15x1.0m 折れ尺(グラスファイバー製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64761376
品番
EA720GR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
材質
ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
幅(mm)
15
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
67
全長(m)
1(5段)
最小目盛(mm)
1
収納時寸法(mm)
235(W)×15(D)×16(H)
アズワン品番
64-7910-35
長さ許容差(mm)
0~1000:±1.0