エスコ
50cm 測量ロッド(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64761507
品番
EA720ME-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
仕様
ロッド全長:50cm
材質
アルミ
厚さ(mm)
6
質量(g)
183
アズワン品番
64-7910-53
ロッド幅(mm)
60