曜日別特売
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647

EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647
EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 エスコ 64761647

250x500mm シルバー曲尺

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64761647品番EA720WA-50B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,753
販売価格(税別)
5,230
仕様
測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm
測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm
長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm
角部形状:角厚
材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)91直角度(mm)100につき0.1以下アズワン品番64-7910-74長さ許容差(mm)全長±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする