曜日別特売
EA721K-52 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ 64761893

EA721K-52 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ 64761893
EA721K-52 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ 64761893
EA721K-52 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ 64761893
EA721K-52 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ 64761893
EA721K-52 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ 64761893

450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64761893品番EA721K-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H)全長(mm)450質量(g)450電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)アズワン品番64-7911-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする