曜日別特売
EA724ZL-2A 320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止) エスコ 64763153

EA724ZL-2A 320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止) エスコ 64763153
EA724ZL-2A 320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止) エスコ 64763153
EA724ZL-2A 320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止) エスコ 64763153

320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64763153品番EA724ZL-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,170
販売価格(税別)
44,700
仕様
鏡面材質:アクリル
曲面:400R
付属品外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個厚さ(mm)6.6寸法(mm)320×250質量(kg)0.52アズワン品番65-2173-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする