エスコ
220x165mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64763214
品番
EA724ZM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
仕様
曲面:180R
材質
ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
220×165
質量(g)
200
アズワン品番
65-2173-40