曜日別特売
EA724ZX-22 205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) エスコ 64763257

 

EA724ZX-22 205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) エスコ 64763257
EA724ZX-22 205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) エスコ 64763257
EA724ZX-22 205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) エスコ 64763257
EA724ZX-22 205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) エスコ 64763257
EA724ZX-22 205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) エスコ 64763257

205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64763257品番EA724ZX-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,388
販売価格(税別)
3,080
仕様
H型:丸棒にはさみ込むタイプ
曲面:600R
材質鏡面:ガラス、本体:PP寸法(mm)小判205×110質量(g)200アズワン品番64-7912-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする