曜日別特売
EA725RH-15 0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ 64763415

0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64763415品番EA725RH-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
1,170
材質ステンレス鋼 SUS304H寸法(mm)0.15リーフ長さ(mm)1ケース寸法(mm)77×77×22アズワン品番64-7913-04リーフ幅(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする