エスコ
260x370x15mm/A4 メールバッグ(黒)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64766529
品番
EA762DD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ナイロン
幅(mm)
260
高さ(mm)
15
質量(g)
75
奥行(mm)
370
アズワン品番
64-7917-92