曜日別特売
EA762FB-221 50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ 64766739

EA762FB-221 50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ 64766739
EA762FB-221 50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ 64766739

50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64766739品番EA762FB-221
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47口幅(mm)50綴じ枚数100アズワン品番64-7918-17入数5個繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする