エスコ
60x2mm/30g 輪ゴム(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
64766793
品番
EA762FD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
カーキ
内径(Φmm)
38
内容量(g)
30(約119本)
折径(mm)
60
切り幅(mm)
2
アズワン品番
64-7918-23