エスコ
45x33x82mm マグネットフック(スイング型/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64766879
品番
EA762FG-284
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)
14.5
全長(mm)
81
色
青
質量(g)
47
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×45
口幅(mm)
24
アズワン品番
64-7918-43
フック線径(Φmm)
4.5