曜日別特売
EA762FG-294 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー) エスコ 64766915

 

EA762FG-294 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー) エスコ 64766915
EA762FG-294 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー) エスコ 64766915
EA762FG-294 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー) エスコ 64766915

45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64766915品番EA762FG-294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180
材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)14.5全長(mm)96質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)45×60口幅(mm)24アズワン品番64-7918-47フック線径(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする