エスコ
113x66x50mm マグネットフック(回転式/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64766949
品番
EA762FG-802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
仕様
フックアーム長:50mm
材質
本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
色
黒
質量(g)
69
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×60
口幅(mm)
45
アズワン品番
64-7918-26