エスコ
125x80x50mm マグネットフック(回転式/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64766958
品番
EA762FG-803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
仕様
フックアーム長:50mm
材質
本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
色
白
質量(g)
113
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×70
口幅(mm)
47
アズワン品番
64-7918-27