曜日別特売
EA763AZ-184 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク) エスコ 64767493

EA763AZ-184 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク) エスコ 64767493
EA763AZ-184 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク) エスコ 64767493
EA763AZ-184 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク) エスコ 64767493
EA763AZ-184 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク) エスコ 64767493
EA763AZ-184 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク) エスコ 64767493

0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64767493品番EA763AZ-184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,586
販売価格(税別)
3,260
仕様
保温効力(6時間):70℃以上
保冷効力(6時間):9℃以下
フローラルピンク容量(L)0.48本体質量(g)250寸法(cm)6.5(W)×6.5(D)×21.5(H)アズワン品番64-7919-77口径(Φcm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする