エスコ
0.7mm ボールペン(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64768403
品番
EA765MG-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
仕様
全長×軸径:135.7×15.5mm
ボール径(Φmm)
0.7
アズワン品番
64-7920-64
ボディーカラー
シルバー
芯色
黒
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応