エスコ
[赤/極細] 水性製図用ペン(耐水/耐光性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64769216
品番
EA765MV-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
全長(mm)
135
質量(g)
12
線幅(mm)
0.2
アズワン品番
64-7921-70
芯色
赤
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※線幅は目安です。筆圧によって異なります。