エスコ
デジタルタイマー(防滴型/角度付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64770108
品番
EA798C-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,095
販売価格(税別)
¥
995
バスケットに入れる
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
約70(電池含む)
電源
単4形電池1個
表示方式
液晶デジタル 4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×27×69
ブザー音
約60dB(距離30)
設定範囲
最小1秒~最大99分99秒
タイマの数
1個
アラーム警鳴時間(秒)
60
アズワン品番
65-2220-38
防滴構造
IP54相当
電池寿命(年)
約1