エスコ
保護めがね(スモーク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64770266
品番
EA800AR-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
軽量ですっきりしたデザイン
材質
レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)
寸法(mm)
めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm
質量(g)
24
レンズ色
スモーク
アズワン品番
64-7923-20