エスコ
[EA800P-120用] 交換用シールド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(2枚)
注文コード
64770704
品番
EA800P-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
フェイスシールドの取替シールドです。キズ等が増えてきましたらお取替えください。
1枚ずつの個包装になっておりますので、ホコリがつかずに二枚目を保管できます。
用途
【EA800P-120用】交換用シールド
セット内容
取替用シールド×2、粘着剤付透明フィルム×2
材質
シールド:PET、透明フィルム:PET
寸法(mm)
シールド:330(W)×0.3(D)×245(H)、透明フィルム:約13×180
取付穴
(シールド取付穴)上下2箇所
アズワン品番
64-7923-67