エスコ
#9-#13/111x42mm アーク溶接面
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64770729
品番
EA800PL-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,750
販売価格(税別)
¥
42,500
バスケットに入れる
質量(g)
490
電源
ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属)
レンズサイズ(mm)
111×42
遮光度
溶接時:#9~#13、通常時:#3
調整方法
戻り時間調整:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000秒
アズワン品番
64-7923-70